アルミ板 粘着剤付

アルミ板 粘着剤付 久宝金属製作所 アルミ板 粘着剤付 久宝金属製作所
(3件のレビュー)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。

用途
屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板 粘着剤アクリル系 調質H24
注意
※接着面の大きさが接着力の大きさにつながりますので、平滑な面にご使用下さい。(凸凹があると接着力は弱くなります。)
埃、油、水などの汚れが表面に付いていると接着力は弱くなります。
粘着剤と接着面の隙間に水や液体が入るとそこから剥がれやすくなります。
台所のコンロ周りなどのご利用は、粘着剤が溶ける場合がございます。100℃以上の高温環境でのご利用は避けて下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35633622 M600 1枚 アルミ(A1012) 200 300 0.2
オープン
779
857 (税込)
当日出荷
35633604 M9600 1パック(2枚) アルミ(A1012) 150 150 0.2
オープン
 
 
取扱い終了
35633613 L9080 1枚 アルミ(A1012) 150 300 0.2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35633604
2020-07-13
用途:
ガラス付き引き戸の補修作業
建設業・工事業

レールの溝にできた摩耗箇所を埋めるのに使用。
特に問題なく使用した。

対象商品:
35633622
2020-05-05
用途:
ユニットバス壁の修理
不動産業

赤錆でボロボロボロの状態のユニットバス壁の修理に必要で購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35633622
2015-12-04
用途:
屋根修理
サービス業

よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2808:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする