カンタン刃とぎDX

カンタン刃とぎDX - ニシガキ工業カンタン刃とぎDX - ニシガキ工業
(7件のレビュー)

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。

用途
草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800モーター電圧(V)AC100消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35654692N-840DX
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35654692
2024-08-31
用途: 草刈り用チップソーの研磨
児島産業株式会社

ルーペがとても良い
刃の角度調整も簡単で包丁研ぎも出来るので
使い勝手がとても良いです

1が参考にしています
対象商品 : 35654692
2019-08-16
用途: チップソーの研磨
農・林・水産業

研磨自体は簡単にできるが、研磨の位置を合わせるのに多少の経験と工夫が必要。もっと簡単で正確な位置合わせができると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 35654692
2019-09-11
用途: チップソーや包丁研ぎに
サービス業

慣れると簡単に研げますね!なかなか切れ味も良いです。

対象商品 : 35654692
2017-10-12
用途: 草刈りチップソーの目立て
建設業・工事業

チップソーの接地面が 拡大鏡により見やすく 刃合わせも楽に出来る点で 非常に満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 35654692
2016-04-13
用途: 主にチップソウや刃物研ぎに使っています
農・林・水産業

草刈り機が5台 モァが2台有りますのでスピーディーに研げて重宝しました

対象商品 : 35654692
2015-08-06
用途: チップソーの目立て
ホームベンリマンサービスサービス業

全ての径のチップソーには、使えませんが、工夫すれば目立てができるので、価格の割には、色々使えてよかったです

対象商品 : 35654692
2013-08-23
用途: チップソー 刃研ぎ
植村農園農・林・水産業

速く正確に研げます。チップソーをセットするのに慣れが必要ですね。ルーペ付きは、選んで良かったです。顔をグラインダーに近ずけなくてすみます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする