ガソリン携行缶

ガソリン携行缶 - EMERSON(エマーソン)
(17件のレビュー)

大型グリップで持ち運び便利。
積み重ねて保管デキル!
丈夫で安心!
表示ステッカー付。

材質
(本体)亜鉛メッキ鋼板
(注油口)ステンレス
用途船舶・ドライブ・工事現場・農作業・モータースポーツ・アウトドアレジャーに。仕様消防法適合品付属品給油ノズル、ノズル収納袋内容量1個
注意
※キャップを上にした状態で使用・保管し、定期的にガス抜き作業を行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
板厚(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35703114EM-1251.730.6220×195×140
オープン
取扱い終了
35703123EM-1231.750.8352×202×146
オープン
取扱い終了
35703132EM-1203.0100.8535×305×155
オープン
取扱い終了
35703141EM-1213.9200.8535×305×240
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35703141
2014-10-12
用途: フォークリフトのガソリン買い置き
株式会社カミナックス

給油時、ホースガ少し太いかなと思ったが、スピーディーに給油でき満足している。

対象商品 : 35703141
2013-12-12
用途: 作業用車両の燃料補給に使用

残量が残りわずかになってから、ちょっと補給しにくい点と、ジャバラホースの格納が本体にできれば最高です。

対象商品 : 35703114
2013-05-14
用途: バイク整備用

小さいので小型バイクの整備に丁度いいサイズです。給油口も端にあるので、ガソリンタンクから直接ガソリンを移せるのも都合いいです。

対象商品 : 35703114
2013-04-29
用途: 刈払機の給油用
自動車・二輪車・自転車関連業

刈払機の給油用に使っていますが、容量もちょうど良く、コンパクトで邪魔にならず便利です。

対象商品 : 35703141
2013-01-22
用途: 発電機と車両への給油(備蓄も含む)

良い点:取っ手が握り易い。鋼板が厚く(0.8㎜)、独特の形状のため他社製品では側壁部がペコペコするのですが、本製品ではそのようなことが無く、しっかりとした構造上の安心感がある。
悪い点:底部のゴムは、すぐに剥離したため、ついていないものだと思った方が良いでしょう。取っ手(黒い補強)部分がぐらつきやすく、しっかりと把持する必要性があります。
その他:ノズルは賛否両論ですが、収納時にナイロン袋に入れて収納すると、「臭い」もなく、他社の外付け保管時に問題の「ゴミ付着」もないため、オススメです。

対象商品 : 35703132
2013-07-16
用途: 草刈り機等」植木用

肉厚で安心です

対象商品 : 35703123
2013-04-20
用途: 車載として

スバル360のシートの下に置けました。小さくて使いやすいです。

対象商品 : 35703114
2013-01-25
用途: カブのロングツーリング

リアBOXに治まりが良く他の荷物を入れても収まりがいい、ただ、携行缶にガソリンが残るのが多い用な気がする。使用てきには、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする