空研
大型インパクトレンチ
こんなお得な商品も!
大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角
モノタロウ
¥
65,980
税込
¥
72,578
(2)
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途
大型自動車のタイヤ脱着作業。
建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。
大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
実用トルク範囲(N・m)
340~1370
付属品
本体のみ
全長(mm)
510
質量(kg)
9.9
差込角(mm)
25.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
騒音レベル(dB(A))
99
能力ボルト径(mm)
38
空気消費量(Nm
3
/min)
0.72
使用エアーホース内径(Φmm)
12
コンプレッサー(kW)
7.5
内容量
1台
注意
※騒音レベルは空気圧0.6MPa(Pe)無負荷時のデータです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35693551
KW-385GL
¥
182,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください