曜日別特売

マルチミニサンダー(セット)

マルチミニサンダー(セット) - 空研

小型・軽量・パワフルで研削力が強い。
排気方向を自由に変えることができる。
サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド
手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵
棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能

用途
(サンディング仕様)
シングルで色はぎ作業。
デュアルにしてフェザーエッジング。
(ポリシング仕様)
シングルにして羊毛バフでポリシング作業。
デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。
ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。
ブツ取り磨き。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ペーパー径(Φmm)75付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚トラスコ品番423-7421全長(mm)204(パッド含)質量(kg)0.82(パッド含)全高(mm)86(パッド含)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))81.5空気消費量(Nm3/min)0.45使用エアーホース内径(Φmm)6.5オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合)コンプレッサー(kW)2.2内容量1台
注意
※騒音レベルは空気圧0.6MPa(Pe)無負荷時のデータです。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35693621MRS-35(S)
59,500
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする