曜日別特売

No.12 ネイルビット(2×4用)

No.12 ネイルビット(2×4用) - 大西工業No.12 ネイルビット(2×4用) - 大西工業No.12 ネイルビット(2×4用) - 大西工業
(1件のレビュー)

下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。

用途ツーバイ工法の穴あけ用溝長T(mm)130全長L(mm)215適合電気ドリル:13mmチャック先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※先端部が特殊形状(使用用途の為)となっておりますので、一般的な木工用ドリルと形状や穿孔後の穴等が異なります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35679865012-16016
2,960
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
35679874012-18018
2,960
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
35679883012-21021
3,330
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
35679892012-24024
3,940
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
35679901012-25025
4,620
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
35679917012-28028
5,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
35679926012-32032
7,590
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35679917
2017-09-29
用途: 配線工事

御社で別の釘切ビットを購入しがっかりしましたが、今回は満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする