曜日別特売

No.12 ロングネイルビット(2×4用)

No.12 ロングネイルビット(2×4用) - 大西工業No.12 ロングネイルビット(2×4用) - 大西工業No.12 ロングネイルビット(2×4用) - 大西工業
(1件のレビュー)

下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。

用途ツーバイ工法の穴あけ用溝長T(mm)385全長L(mm)470適合電気ドリル:13mmチャック先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35679935012L-16016
4,720
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
35679944012L-18018
4,720
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35679953012L-21021
5,440
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
35679962012L-24024
6,440
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
35679971012L-25025
6,660
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
35679996012L-32032
12,090
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
35679987012L-28028
8,070
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35679935
2014-09-06
用途: 木材の貫通作業(リフォーム工事の為、どこに釘が有るか解らない為)

太い梁などの貫通に便利、価格もまあまあかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする