NEO-77マイクロスプレーガン

NEO-77マイクロスプレーガン - 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン - 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン - 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン - 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン - 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン - 恵宏製作所
(3件のレビュー)

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!

質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
空気使用量(L/min)
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35680075G-080.811085550.2[20]
16,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35680066G-050.57038550.2[20]
16,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35680093G-05W0.512038900.2[20]
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
35680084R-050.52035350.2[20]
16,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35680075
2022-05-08
用途: オートバイ外装の塗装
武蔵野ワークス

今までは岩田とデビルビスのガンしか使用したことがなかったのですが、小さいガンが欲しくて評判の良さそうなこちらの0.8のガンを購入しました。
低圧でも霧化が良いのに驚きました。
とても塗りやすいです。
あとはクリアでも使用してみたいのですが、肌を出しに行くときにどうなんだろうと言う感じです。
いまどきの肌の感じだと垂れて失敗する事はないだろうと思うくらいにいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 35680075
2020-09-04
用途: バイクの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

安定の高性能なので不満は無いです。
また購入したいと思います。

対象商品 : 35680075
2016-02-10
用途: バイク塗装

狭い所も塗れるように小型のスプレーガンにしたが自分には小さすぎた。いまいちしっくりこない。機能に関しては問題なし。小型のコンプレッサーでも気持ち良く塗れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする