ファインケミカルジャパン
チェーンルブ
垂れない高性能長期潤滑グリース。
用途
二硫化モリブデン添加の油膜切れのし難い潤滑剤。
トラスコ品番
477-7981
使用温度範囲(℃)
-30~100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35680041
FC-163
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください