ファインケミカルジャパン
TFEコート ゴム用
ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤
耐熱性に優れます。
用途
ゴム部品取り付け時の潤滑。
ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。
トラスコ品番
477-7956
色
乳白色、半透明
使用温度範囲(℃)
~200
乾燥時間(分)
60
主成分
PTFE
耐熱温度(℃)
200
指触乾燥時間(分)
約10
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35680057
FC-108
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください