ステアリングリモコンアダプター

ステアリングリモコンアダプター - データシステム

純正ステアリングスイッチで市販のカーナビ・オーディオが操作できる!
市販ナビのテレビ・ラジオ選局、CD・HDDのオーディオ選曲、DVDのチャプター選択、ボリューム調整、再生ソースの切り替え、ナビの現在位置表示を純正ステアリングスイッチで操作できるようになり、快適なドライブを楽しむことが出来ます。

セット内容
本体×1台、リモコン送信部(3000mm)×1台、結束バンド×3個、エレクトロタップ、両面テープ、クリップ
定格電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×21×56(突起部除く)
消費電流(mA)
20以下
消費電力(mW)
240以下
動作温度(℃)
-10~50
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35680723STR427
¥9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする