ドラレコ用電源取出しキット
トヨタ車専用
ルームミラーの裏から電源出力を取出すケーブルです。
純正ミラー裏のカプラーに接続するだけで、デッキ周りやヒューズボックスから電源を引き回す必要はありません。
様々な機器に対応できる電源ユニットと4種類の接続端子付き
- 出力
- 5V±5%(最大3A)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 50×30×13.5
- 入力
- 10V~30V(1A)
- ケーブル長(cm)
- カプラー間10、ハーネス-3ピンカプラー間50,各15(Type-C ― Type-C、Type-C ― Mini-B、Type-C ― Micro-B)
- 内容量
- 1台
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ