曜日別特売

油吸着マット

油吸着マット - ダイニック油吸着マット - ダイニック
(6件のレビュー)

繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91)
自重の約10倍以上の油吸着力があります。
疎水性があります。

吸着量
(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g
(この値は実測値であり、保証値ではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
注意
※油を回収する目的以外には使用しないでください。
※可燃性ですので火気に近づけないでください。
※油を吸着させた製品は、産業廃棄物処理業者に相談して処理するか、大気汚染防止法に従って焼却処理してください。
※製品の品質安全のため、直射日光を遮断でき、高温、多湿をさけた室内で保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35683155ID-400オイル専用-
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
22169875ID-200-オイル
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35683155
2017-04-26
用途: オイル交換時、汚れ防止のため使用する。
メカニカルサービス

エンジンオイル吸着性能はまあまあ良いのですが、ギヤーオイルとか少し粘度のあるオイルだと吸収が悪いので、その点改造を希望します。

対象商品 : 35683155
2015-04-06
用途: マシニングセンタ周辺で

油のクーラントが飛ぶ周辺で使ってますが、非常によく吸収してくれるし安い吸着マットと違いしっかりしてるから破れません。床面において使っても滑らないから安心して使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 35683155
2015-07-06
用途: 事故処理

雨天時でも、油だけを吸着し、水の吸収は、ありませんでした。よって、使用目的に、合致しており、満足ですが、価格が、やや、高いと思います。

対象商品 : 35683155
2015-06-25
用途: 工場内の油漏れ時に拡散防止と、滑って転倒することを防止するため使用しています。

定常的な機械からの油のにじみや、緊急時の油漏れ時に床に敷いて拡散を防止することができます。
吸着させた状態資することで廃棄時の取り扱いも楽です。

対象商品 : 35683155
2015-01-29
用途: 油漏れ

様々な作業で油が漏れる時に使用中。もう少し値段が安ければなお良いと思います。

対象商品 : 35683155
2014-02-13
用途: 修理をしていますので オイル交換時などの 床のふき取り・油の広がりを防いだり また 荷物の梱包など 幅広く使っています

厚みもあり 丈夫で 安価でたいへん重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐熱温度は?
回答:
耐熱温度は、150度となります。
対象商品:
35683155
2011-10-31
質問:
熱にはどれぐらいまで耐えれますか?
回答:
耐熱温度は150度となります。
燃えない仕様となっておりますので、火災等などは大丈夫な商品となります。商品自体は、切り子ほどの温度でしたら、飛び散った際その部分が溶けてしまう可能性は考えられます。

対象商品:
35683155
2が参考にしています
2011-08-30

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする