(10件のレビュー)

作業衣(作業ズボン、つなぎ服)等の洗濯に使用してください。頑固な汚れでもパワフルに洗い上げます。
冷水でも井戸水でも軟水、硬水を問わずお使いいただけます。

用途綿・麻・合成繊維用液性弱アルカリ性成分界面活性剤(17%、直鎖アルキルベンゼンスホルン酸ナトリウム)、工程剤(硫酸塩)、水軟化剤、アルカリ剤、蛍光増白剤、酵素使用の目安水30Lに対して40g内容量1箱(10kg)
注意
※衣類の表示をよく確認してから洗って下さい。
※変色や色落ちしやすい衣類は色移りの恐れがありますので他の衣類と一緒に洗わないでください。
※洗ってはいけないもの:毛、絹、皮革製品、デリケートな繊維類、鮮やかな色柄物、おしゃれ着等。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
356831732045
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35683173
2023-10-31
用途: 社員の作業服等々の洗濯に使用
株式会社ユニケアー工業

何回もリピートしています。
不満な点が無いので、今後も使用したいと思います。

対象商品 : 35683173
2019-12-19
用途: 作業着等の洗濯
製造業

コストパフォーマンスに優れているのにもかかわらず 適度の泡立ちと洗浄力に満足しています。

対象商品 : 35683173
2019-03-01
用途: 自動車整備

色々な洗剤を使ってみてレークカラーに決めました。
油汚れ泥落ちが良く、安価なので長年使っています。

対象商品 : 35683173
2018-07-17
用途: タオル洗い
有限会社サンハートアイ自動車・二輪車・自転車関連業

日に何度も、タオルを洗うので安価でとても助かっています。
汚れ落ちも良い方だと思います

対象商品 : 35683173
2016-10-20
用途: 作業着の洗濯
株式会社渡辺産業運輸

運転手の洗濯に買っていますが柔軟剤も無しでも静電気も起こらず良いです

対象商品 : 35683173
2015-12-09
用途: 会社の寮的な施設で使用
株式会社渡辺産業運輸

沢山の人が使用するので、助かります、再々出す手間も
いらないので・・・後、気になるのが乾燥機に入れるというのがいつものパターンなので、柔軟剤入りが欲しいです。

対象商品 : 35683173
2018-06-01
用途: 板金、製缶工場で作業後の作業服の洗濯

板金、製缶工場で作業後の作業服の洗濯に使用。
工業用油が付いたりしていますが汚れがよく落ちます。

対象商品 : 35683173
2014-07-22
用途: 窓ふきタオルの洗濯、
有限会社サンハートアイ自動車・二輪車・自転車関連業

タオルを何度も洗うので量があるし助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする