レーザー墨出器

レーザー墨出器 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。

照射モード矩・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
注意
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35719591GT3Z-I(本体)1台単3形アルカリ乾電池3本/専用キャリングケース/ショルダーベルト
88,000
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
35719607GT3Z-ISET(本体+受光器+三脚)1セット受光器(ML-RCV2)/三脚(ELV-150)/単3形アルカリ乾電池3本/専用キャリングケース/ショルダーベルト
118,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
20920709GT3Z-I(本体)(検査成績書付)1セット単3形アルカリ乾電池3本/専用キャリングケース/ショルダーベルト
93,000
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20920718GT3Z-ISET(本体+受光器+三脚)(検査成績書付)1セット受光器(ML-RCV2)/三脚(ELV-150)/単3形アルカリ乾電池3本/専用キャリングケース/ショルダーベルト
123,000
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35719591
2016-11-02
用途: 家具取付・造作工事
株式会社旭光

大工の希望により この商品に決めました。他の業者様が使われて 使い勝手が良いとの評判で決めました。補償書をFAXしましたが 今だ返事がないのが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする