シフティング三脚1000

シフティング三脚1000 - タジマツール(TJMデザイン)シフティング三脚1000 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

シフティング機構三脚
シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。

定芯桿5/8インチ最小・最大高さ(mm)約605・約970トラスコ品番394-0446外形寸法(mm)縦720×横170×奥160本体質量(g)4300クランプシフティング機構昇降幅(mm)約220内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小・最大高さ(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35719713SFT-100約605・約9704300
29,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35719713
2019-02-28
用途: 外構工事の時の配管レベル出し、桝天場調整時
有限会社 川設工業

調整高さ的には問題ないですが、回転式レザーレベルの縦取付が出来ると非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする