曜日別特売

ヌーヴォ ベーシック ジャケット

ヌーヴォ ベーシック ジャケット - フォーク(Nuovo)ヌーヴォ ベーシック ジャケット - フォーク(Nuovo)ヌーヴォ ベーシック ジャケット - フォーク(Nuovo)
(1件のレビュー)

仕立てがキレイでシワになりにくい。
合わせやすいシルエット!
手洗いOK!
サイドポケット(フラップ)

ブラック混率(%)ポリエステル100生地コードピケ厚さ厚手種別ジャケット色番9性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35699002FJ156205号86375655
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699011FJ156207号90385756
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699027FJ156209号94395857
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699036FJ1562011号98405958
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699045FJ1562013号102415959
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699054FJ1562015号107425960
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699063FJ1562017号113435960
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699072FJ1562019号119445961
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35699072
2023-03-03
用途: 事務服
有限会社原産業リース建設業・工事業

以前ベストとスカート19号を購入しましたが、胸囲が少し小さめでした。
21号がないので、今回も19号のジャケットを購入。
意外とゆったりでした。
生地もしっかりして、縫製も綺麗で気に入りました。
パンツが無いのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする