曜日別特売

ヌーヴォ ベーシック ベスト

ヌーヴォ ベーシック ベスト - フォーク(Nuovo)ヌーヴォ ベーシック ベスト - フォーク(Nuovo)ヌーヴォ ベーシック ベスト - フォーク(Nuovo)
(2件のレビュー)

仕立てがキレイでシワになりにくい。
合わせやすいシルエット!

ブラック混率(%)ポリエステル100生地コードピケ色番9仕様ホームクリーニング可能種別ベスト性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35699081FV359505号803248
8,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699097FV359507号843349
8,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699106FV359509号883450
8,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699115FV3595011号923551
8,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699124FV3595013号963652
8,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699133FV3595015号1013753
8,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699142FV3595017号1073853
8,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699151FV3595019号1133954
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35699106
2021-05-10
用途: 事務作業の制服
卸売・小売業

ウエストのラインも出て、洗濯もできて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35699115
2019-08-22
用途: 自動車運送会社の事務作業車用
悠久礼送株式会社

生地がしっかりしているので、型崩れが知根くて助かっています。
然も固すぎず、肩凝り等も無く、縫製も綺麗でほつれもなく非常に気に入っています。
(女性社員の言葉です。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする