曜日別特売

ヌーヴォ ベーシック スカート

ヌーヴォ ベーシック スカート - フォーク(Nuovo)ヌーヴォ ベーシック スカート - フォーク(Nuovo)ヌーヴォ ベーシック スカート - フォーク(Nuovo)
(3件のレビュー)

仕立てがキレイでシワになりにくい。
合わせやすいシルエット!
ブラウスがはみ出さないよう、腰内側にはシリコンの滑り止めテープ付き。
手洗いOK。
サイドポケット、3段かぎホック、センターベント

ブラック混率(%)ポリエステル100生地コードピケ厚さ厚手種別スカート色番9性別女性用内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35699167FS457805号6092(ベルト下前)53.5
6,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699176FS457807号6294(ベルト下前)53.5
6,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699185FS457809号6596(ベルト下前)54
6,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699194FS4578011号6898(ベルト下前)54.5
6,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699203FS4578013号72101(ベルト下前)54.5
6,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699212FS4578015号77105(ベルト下前)55
6,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699221FS4578017号81108(ベルト下前)55
6,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
35699237FS4578019号85111(ベルト下前)55
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 会社の事務服
不動産業

事務服として購入しました。
他社とくらべると小さめのつくりなのかいつもよりワンサイズかツーサイズ大きめのものを頼まないと入らないようで、買い直しになりました。
生地も固めで値段相応といった感じです。
ただ本当に安いので価格重視の方にはいいと思います。

対象商品 : 35699185
2021-05-10
用途: 事務作業の制服
卸売・小売業

形はすらっと見えてよいですが、気にならない程度のほつれがすぐに出てきてしまいました。
洗濯もできるので満足はしています。

対象商品 : 35699203
2017-03-06
用途: 仕事着

生地もしっかりしているし、この価格で社シャツが上がってこないように滑り止めもついていてとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする