YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ローソク球
(1件のレビュー)
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ローソク球
種類
ローソク球
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
質量(g)
径(Φmm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35706334
C261210W
ホワイト
78
7
26
10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
35706343
C71207C
クリア
52
5
25
7
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
14日以内出荷
35706325
C261210C
クリア
78
7
26
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください