曜日別特売

18-8 深型組バット

18-8 深型組バット - AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バット - AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バット - AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バット - AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バット - AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バット - AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バット - AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バット - AG(赤川器物製作所)
(13件のレビュー)

全19アイテムとサイズも豊富です。

用途食品の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
持ち手
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35703753ミニ号-105×68×5999×61×58約0.30.5
740
499
549(税込)
当日出荷
35703762MO号-122×87×59-約0.450.5
820
549
604(税込)
当日出荷
357037710号-137×106×61129×98×60約0.650.5
920
619
681(税込)
当日出荷
35703787S号-162×111×67153×102×66約0.90.6
1,420
959
1,055(税込)
当日出荷
357037961号-179×119×69170×109×68約10.6
1,550
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
357038052号-191×137×74179×125×73約1.30.6
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
357038143号-211×151×77200×140×76約1.90.6
2,050
1,398
1,538(税込)
当日出荷
357038234号-225×170×80215×160×79約2.50.6
2,160
1,498
1,648(税込)
当日出荷
357038325号-267×186×83255×175×82約3.20.6
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
357038416号-298×203×83285×190×82約40.6
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
357038577号-328×228×88315×215×87約50.6
3,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
357038668号-343×240×89333×228×88約60.6
3,760
2,598
2,858(税込)
当日出荷
357038759号-362×257×92348×243×91約70.6
4,040
2,798
3,078(税込)
当日出荷
3570388410号-404×285×95390×270×94約90.7
5,530
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
3570389311号-435×315×98420×300×97約110.7
6,600
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
3570390212号-475×345×113460×330×112約160.7
8,650
5,798
6,378(税込)
当日出荷
3570391113号-516×377×126499×360×125約210.8
10,700
7,198
7,918(税込)
当日出荷
3570392714号-557×406×153539×383×152約300.8
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
3570393614号手付あり557×406×153539×383×152約300.8
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
3570394516号-636×448×183620×430×182約460.8
23,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
3570395416号手付あり636×448×183620×430×182約460.8
25,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 自動車整備にて

分解時のネジ入れに使用しています。ちょうどよい大きさで重宝しています。

対象商品 : 35703866
2023-08-25
用途: お肉の保存
株式会社FunFun楽飲食業

蓋と合わせて購入しました。お肉の鮮度が長持ちしていてとても助かってます。

対象商品 : 35703866
2022-03-08
用途: 動物の水飲み用
チーズマーケット

錆びにくく、水を入れても形が崩れず、軽いので使いやすいです。

対象商品 : 35703753
2021-06-16
用途: キャブレターのオーバーホール時
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのキャブレター等のパーツ入れにピッタリです。
今回修理が4気筒なので、4つ購入させて頂きました。後2つあれば、キャブの最大数賄えますね。

対象商品 : 35703753
2018-12-11
用途: 機械部品の洗浄
教育・研究機関

超音波洗浄器で部品を小分けして洗浄するために使用しています。ビーカーと比べて程よい寸法で有り難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 35703823
2018-06-20
用途: 機械のメンテナンス作業時
建設業・工事業

ステンレスの厚みも十分に有り、頑丈に出来ているので大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35703875
2018-05-11
用途: 食材を入れている。
製造業

臭いもしないし、衛生的で清掃性も良く気に入っています。タッパーに保存するよりいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35703771
2017-03-02
用途: 小物をマトメテお国に実にいい,年に何度かシリーズが有ればよいのでは。
個人のお客様

何処にでもあるが、すぐに見つけられない小道具の1だと思う、有ってもかさばらない物の1つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする