18-0 ボール蓋

18-0 ボール蓋 - 山本光学18-0 ボール蓋 - 山本光学18-0 ボール蓋 - 山本光学18-0 ボール蓋 - 山本光学18-0 ボール蓋 - 山本光学
(1件のレビュー)

つまみの付いた、ボール専用のステンレスふたです。

材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3570430418cm用18cm用
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3570432224cm用24cm用
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3570433127cm用27cm用
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
3570434730cm用30cm用
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
3570435633cm用33cm用
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
3570436536cm用36cm用
4,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
3570437439cm用39cm用
4,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
3570431321cm用21cm用
1,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35704356
2019-07-26
用途: 給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

サイズを選ぶのが、難しい。ボールにもサイズが書いていないので、どこを測って、選べばいいのか、わからなかった。結局、最初の注文は、サイズを間違えてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする