農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 - バンドー化学
(279件のレビュー)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。

用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90内容量1本
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効ピッチ周長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35707813SB2222
3,970
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
35707822SB2323
3,970
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35707831SB2424
3,970
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
35707847SB2525
3,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35707856SB2626
3,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35707865SB2727
3,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35707874SB2828
3,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35707883SB2929
3,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35707892SB3030
3,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
35707901SB3131
3,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35707917SB3232
3,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35707926SB3333
3,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35707935SB3434
3,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35707944SB3535
3,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35707953SB3636
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35707962SB3737
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35707971SB3838
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35707987SB3939
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35707996SB4040
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35708005SB4141
4,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35708014SB4242
4,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35708023SB4343
4,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35708032SB4444
4,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35708041SB4545
4,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
35708057SB4646
4,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35708066SB4747
4,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35708075SB4848
4,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35708084SB4949
4,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35708093SB5050
4,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35708102SB5151
4,330
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35708111SB5252
4,330
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35708127SB5353
4,330
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35708136SB5454
4,330
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35708145SB5555
4,330
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35708154SB5656
4,640
2,698
2,968(税込)
当日出荷
35708163SB5757
4,640
2,698
2,968(税込)
当日出荷
35708172SB5858
4,640
2,698
2,968(税込)
当日出荷
35708181SB5959
4,640
2,698
2,968(税込)
当日出荷
35708197SB6060
4,640
2,698
2,968(税込)
当日出荷
35708206SB6161
4,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
35708215SB6262
4,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
35708224SB6363
4,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
35708233SB6464
4,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
35708242SB6565
4,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
35708251SB6666
5,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35708267SB6767
5,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35708276SB6868
5,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35708285SB6969
5,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35708294SB7070
5,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35708303SB7171
5,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:279
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35707865
2026-03-03
用途: 機械整備
運輸・通信業

古いホンダ除雪のベルト交換に購入しました。
耐久性はこれからですがまぁ信頼おけるメーカーなので大丈夫でしょう。

対象商品 : 35708215
2026-01-05
用途: ハンマーナイフモアの刈り刃駆動用
製造業

数ヶ月前に同じ物を購入したのですがベルト張り調整が悪かったようで直ぐに切れてしまいましたが今回は問題なく使えています。

2025-11-03
用途: 耕運機のメンテナンス

クボタの耕運機TR60のベルトに使用しました。問題なく使えます。

2025-10-31
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

コンバインのカッターの駆動プーリーに使用、メーカー物のためストレスなく使用でき安心できます。

対象商品 : 35708023
2025-08-01
用途: 管理機ホンダF720
松尾農場農・林・水産業

ホンダ指定サイズ42.5からの交換で43。
指定グレードはw800ですがreds2を使ってます。
スリップせず、快調に耕運してます

2025-05-08
用途: コンバインの動作ベルト用
農・林・水産業

価格的にも安いので使用しています。耐摩耗性等もほとんど変わらないと思います。取替等も自分でやるので毎シーズン総替えする人もいますが、状態を確認しながら使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35707926
2025-04-23
用途: 除雪機のオルタネーター用に
その他業種

除雪機のメンテナンスでオルタネーター用のベルトとして購入しました。
来シーズンに向けたメンテナンスで取り付けするので、耐久性などは来シーズン以降の投稿となります。

1が参考にしています
2025-04-20
用途: 運搬車のメンテナンスで使用

1速でも籾袋を積んで坂道を登るのが困難でしたが、交換後はしっかりと登ってくれるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする