曜日別特売

農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 - バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 - バンドー化学
(36件のレビュー)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。

用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90内容量1本
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39905232SC3522.211.035
7,950
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39905257SC3722.211.037
7,950
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
39905266SC3822.211.038
7,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905275SC3922.211.039
7,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905284SC4022.211.040
7,630
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
39905302SC4422.211.044
7,630
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
35708854SC4522.211.045
6,640
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905327SC4622.211.046
8,260
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
39905336SC4722.211.047
8,260
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35708863SC4822.211.048
7,180
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
39905363SC4922.211.049
8,260
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
35708872SC5022.211.050
7,180
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
35708881SC5122.211.051
7,730
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
35708897SC5222.211.052
7,730
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
35708906SC5322.211.053
7,730
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
35708915SC5422.211.054
7,730
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
35708924SC5522.211.055
7,730
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
35708933SC5622.211.056
8,310
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
35708942SC5722.211.057
8,310
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
35708967SC5922.211.059
8,310
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
35708976SC6022.211.060
8,310
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
35708985SC6122.211.061
8,910
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
35708994SC6222.211.062
8,910
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
35709003SC6322.211.063
8,910
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709012SC6422.211.064
8,910
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709021SC6522.211.065
8,910
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709037SC6622.211.066
9,420
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709046SC6722.211.067
9,420
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
35709055SC6822.211.068
9,420
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709064SC6922.211.069
9,420
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709073SC7022.211.070
9,420
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709082SC7122.211.071
9,990
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709091SC7222.211.072
9,990
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
35709107SC7322.211.073
9,990
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709116SC7422.211.074
9,990
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709125SC7522.211.075
9,990
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709134SC7622.211.076
10,520
5,198
5,718(税込)
当日出荷
35709143SC7722.211.077
10,520
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709152SC7822.211.078
10,520
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
35709161SC7922.211.079
10,520
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709177SC8022.211.080
10,520
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709186SC8122.211.081
11,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709195SC8222.211.082
11,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
35709204SC8322.211.083
11,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709213SC8422.211.084
11,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709222SC8522.211.085
11,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709231SC8622.211.086
11,620
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709247SC8722.211.087
11,620
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709265SC8922.211.089
11,620
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35709283SC9122.211.091
12,170
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: コンバインの胴駆動の補修
農・林・水産業

農機具用でテンションが大きく、高負荷に対して耐久性があり、エンジンのパワーをしっかりと伝えてくれるベルトです。

2025-05-18
用途: 地下水のポンプアップ
農・林・水産業

とても丈夫でしっかりしています。ベルトの伸びが少ないです

2023-09-20
用途: クボタコンバイン AR216
農・林・水産業

1番力のかかる場所のベルトでC形なので太径です。
C形は高額なベルトが多く在庫がある所も少ないのでとても助かりました!
亀裂が入っていたので切れる前に届いて良かったです。
休業日中にも関わらず発送頂けました。
きっと稲刈の繁忙期だからかもしれません。
お心遣い感謝いたします。
(※必ずでは無いのはずですのでご留意ください)

対象商品 : 35709134
2023-10-05
用途: 除草
その他業種

なんでもそろい大変重宝しています。また機会があれば注文したいです。

対象商品 : 35709441
2023-09-27
用途: コンバイン ベルト 交換

部品があって良かった。農業機械のベルトの種類を増やして欲しい.

対象商品 : 39906151
2023-02-02
用途: 農機具修繕に使用。
K.ELE 製造業

コンバイン補修用に購入。1シーズン使用で問題なく使えました。
耐久性はわかりませんが、農機具販売店よりの購入金額の約半額で購入出来ました。

対象商品 : 35709046
2022-10-07
用途: コンバインの脱穀Vベルト
農・林・水産業

C型タイプのVベルトは在庫を置いていない店舗が多く、モノタロウで入手出来て大変助かっています。品質は間違いなし、安心して使っています。

対象商品 : 35709046
2022-08-28
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

この時期早く届くし、安いので助かります。
W800の在庫もお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする