HEIKO
クリアボックス(身・フタかぶせ式)ハート型
材質
PVC
厚さ(mm)
0.3
内寸法(Φ×Hmm)
-
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g/個)
タイプ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35615727
-
1パック(10箱)
6.8
ハート小浅
94×90×25
006853900
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35615736
-
1パック(10箱)
11
ハート小
94×90×40
006853400
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35615754
-
1パック(10箱)
18
ハート中
110×100×50
006828401
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35615772
-
1パック(5箱)
24
ハート大
145×138×55
006853300
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35615745
-
1パック(10箱)
11
ハード中浅
110×100×30
006830701
オープン
取扱い終了
返品不可
35615763
-
1パック(10箱)
13
ハート大浅
145×138×30
006853600
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください