曜日別特売

アンテナ変換コード

アンテナ変換コード - ENDYアンテナ変換コード - ENDYアンテナ変換コード - ENDYアンテナ変換コード - ENDYアンテナ変換コード - ENDYアンテナ変換コード - ENDY
(8件のレビュー)
ケーブル同軸ケーブル内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35718812EVC-3802アンテナコネクター×1、アンテナプラグ(標準)×1、アンテナ端子×1、コントロール端子×10.2ホンダ
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
35718821EVC-3902アンテナジャック(標準)×1、アンテナコントロール端子×1、コネクター×10.2ホンダ
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35718837EVC-4002アンテナコネクター×1、アンテナプラグ(標準)×1、アンテナ端子×1、コントロール端子×10.2ニッサン
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35718855EVC-4403アンテナコネクター×1、アンテナプラグ(標準)×20.3スバル
1,900
取扱い終了
代替品有
35718846EVC-4202アンテナ(プラグ)コネクター×1、アンテナプラグ(標準)×1、アンテナ(レセブタクル))コネクター×1、アンテナジャック(標準)×10.2ニッサン
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35718855EVC-440340562726EVC-4405画像準備中アンテナ変換コードENDY1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35718812
2019-10-18
用途: 純正アンテナ変換
オートパートナー山本

ステップワゴンRG1(インターナビから載せ替え)に使用しました。他社製と変わりなく使えて満足です。

対象商品 : 35718821
2018-04-26
用途: FMワイドチューナーの増設

作りも丁寧で安心して使用できました。
価格も良心的でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35718821
2016-10-29
用途: ホンダ純正オーディオ取付時

新しいタイプのホンダ純正オーディオを、旧タイプのホンダ車に取付する時に使用。

対象商品 : 35718812
2015-04-13
用途: ナビの取付
株式会社 カナマル

安いのでとても助かってます。
品質も今の所なんのクレームもないのでいいと思います。

対象商品 : 35718812
2014-12-07
用途: オーディオ取り付け

ホンダライフのオーディオ交換に使いました。カー用品店より断然安いです。品質も問題ないと思います。

対象商品 : 35718821
2015-04-17
用途: honndaインターナビを他のメーカー車に移設時、使用

購入時、コネクター内の形状(○と□2種類品番違い)をメーカー等に確認の上購入してください。
使用上問題はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35718812
2014-11-21
用途: スズキスイフト

いままで、大手チェーン店などに買いに行っていましたが、安いし、早く届くので、これからはこちらでおせわになりたいです。

対象商品 : 35718821
2014-07-17
用途: カーナビ、オーディオの取付時に使用します
カーショップルーディー自動車・二輪車・自転車関連業

作りも悪くなくいいものです。今後もお世話になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする