ビデオインケーブル

ビデオインケーブル - ENDY
(2件のレビュー)

純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。

仕様
OFC 99.996%。
耐寒・耐熱シース材。
裂け防止フリーストッパー。
配線表示チューブ。
ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
メーカー
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35718882EVI-012T6ピンコネクター2.5トヨタエスティマ(H18.1~)、ウィッシュ(H17.9~)、カローラフィルダー(H18.10~)他
2,610
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
35718864EVI-010T6ピンコネクター1.5トヨタクラウン(H7.9~H11.9)、クラウンマジェスタ(H7.9~H11.9)、セルシオ(H6.10~H12.8)他
2,400
取扱い終了
35718873EVI-011T7ピンコネクター1トヨタbB(H12.2~H15.3)、ist(H19.8~)、マークⅡ(H2.11~H13.7)他
2,400
取扱い終了
35718891EVI-013T8ピンコネクター2.5トヨタヴォクシー(H19.6~)、ノア(H19.6~)、マークXジオ(H19.9~)
2,400
取扱い終了
35718907EVI-020N6ピンコネクター6ニッサンエクストレイル(H15.6~H19.8)、ティアナ(H15.2~)、プリメーラ(H14.5~H17.12)他
3,200
取扱い終了
35718916EVI-021N8ピンコネクター1ニッサンティーダ(H16.9~H18.12)、ノート(H17.1~)、ブルーバードシルフィ(H17.2~H19.5)他
2,400
取扱い終了
35718925EVI-030H6ピンコネクター2.5ホンダアコード(H14.10~)、アコードワゴン(H14.10~)、インスパイア(H14.10~)
2,400
取扱い終了
35718934EVI-040Z8ピンコネクター3マツダRX-8(H15.4~)、アテンザ(H14.5~H20.1)、プレマシー(H17.2~H19.8)他
3,200
取扱い終了
35718943EVI-050M32ピンコネクター2.5ミツビシアウトランダー(H17.10~)、デリカ(H19.1~)、パジェロ(H18.11~)
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35718925
2016-05-30
用途: オーディオ交換時

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品 : 35718891
2014-11-28
用途: 自分の車

量販店で扱ってるブランドなので安心しして購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする