カーコンポ接続コネクター

カーコンポ接続コネクター - ENDYカーコンポ接続コネクター - ENDYカーコンポ接続コネクター - ENDYカーコンポ接続コネクター - ENDYカーコンポ接続コネクター - ENDYカーコンポ接続コネクター - ENDYカーコンポ接続コネクター - ENDYカーコンポ接続コネクター - ENDY
(4件のレビュー)

車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます

内容量1セット
全23種類を絞り込む
タイプ
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35718952EJC-011T10ピン・6ピントヨタ・ダイハツ/'86年~(S.61~)
1,630
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
35718977EJC-020N10ピン・6ピンニッサン/'85年~(S.60~)
1,630
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
35718986EJC-021N10ピン・6ピンニッサン/'93年~(H.5~)
1,630
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
35718995EJC-024N20ピンニッサン/'04年~(H.16~)
1,630
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
35719013EJC-032H20ピンホンダ/'97年~(H.9~)、スズキ/'01年~(H.13~)
1,630
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
35719022EJC-035H24ピン(車速信号対応)ホンダ/'07年~(H.19~)
2,170
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
35719031EJC-041Z12ピン・8ピンマツダ/'88年~(S.63~)
1,630
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
35719047EJC-043Z24ピンマツダ/'00年~(H.12~)
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
35719065EJC-051M14ピン(車速信号対応)ミツビシ/'91年~(H.3~)
1,630
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
35719074EJC-061F14ピンスバル/'92年~(H.4~)
1,630
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
35719083EJC-062F20ピンスバル/'07年~(H.19~)
1,740
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
35719092EJC-081S12ピンスズキ/'90年~(H.2~)
1,630
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
18732062EJC-034H17ピン 車速信号にも対応しますホンダ シビック/'05年~(H.17~) ホンダ ストリーム/'06年~(H.18~)
1,740
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
18732078EJC-052M20ピン 車速信号にも対応しますミツビシ/'05年~(H.17~)
1,740
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
18732087EJC-053M20ピン 車速信号にも対応しますミツビシ/'05年~(H.17~)
1,960
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
18732105EJC-073I13ピン・2ピンイスズ/'87年~(S.62~)
1,630
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18732114EJC-080S3ピン・4ピン・4ピンスズキ/'88年~(S.63~)
1,630
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
18732123EJC-092E16ピン欧州車/'88年~(S.63~)
2,390
2,198
2,418(税込)
当日出荷
35718961EJC-211T10ピン・6ピン、フェイスパネルL・R各1個トヨタ/'00年~(H.12~)
2,500
取扱い終了
35719004EJC-031H16ピンホンダ/'85年~(S.60~)
1,500
取扱い終了
35719056EJC-050M9ピン・5ピンミツビシ/'86年~(S.61~)
1,630
取扱い終了
18732053EJC-010T9ピン・5ピン・1ピントヨタ/'81年~(S.56~)
1,500
取扱い終了
返品不可
18732096EJC-060F7ピン・9ピンスバル/'86年~(S.61~)
1,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35719065
2024-06-17
用途: 汎用カーステレオの結線。
自動車・二輪車・自転車関連業

車両側カプラーを繋ぐコネクターと各ギボシ端子の間の配線が、長くなく短くなくで、丁度よい。

対象商品 : 18732105
2021-10-23
用途: 交換時
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

いすゞ旧エルフ純正のラジオ(24V車)が壊れたので現行エルフに付いていた純正ラジオを移植の際に使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35718952
2015-10-07
用途: カーオーディオ接続

品質に問題なく使用できました

対象商品 : 35719056
2014-03-06
用途: 旧車種のカーオーディオ取換え

年式の相当古いデリカ・スターワゴンを使用していますが、カーステレオが道路工事段差を通過する際の強い衝撃を受け、その後強い振動があるたびにラジオ受信不能に陥ったために交換することにしました。ところが旧式の車、また、マイナー・メーカーの三菱車のために街中のカー用品店では扱っておらず途方に暮れていましたが、当店において幸運にも見つけることが出来非常に感謝しております。この種の商品は最近の車用であれば他の有名メーカーでも製造・販売しておりますから、この品物自体も特殊なものではなく「普通」に使用できました。ただ、このメーカー及び「モノタロー」さんでは旧車種用の部品が未だに新品で販売されていることだけでも有り難かったです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする