左折アラーム

左折アラーム - YEC
(3件のレビュー)

音圧2段自動切替式

仕様耐雨性可質量(g)160周波数(Hz)2200±300定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.15以下音圧レベル(dB)尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10発音体セラミック(断続:3回/3回)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35722531TA014-11
5,430
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35722531
2022-06-08
用途: 軽トラに左折アラームを取り付けました!
農・林・水産業

意外に音が小さ目ですので、軽トラにはよく似合います。安全対策というよりも大型車のマネして付けましたが、音質も含め案外違和感なくてビックリしてます。取り付け作業は、特に配線とか大変でしたが、常時使いますし、付けてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35722531
2022-06-24
用途: トラック用左折アラームとして

YECの商品なので問題なく使えました。も少し安いと助かる

対象商品 : 35722531
2022-03-02
用途: ダンプの左折アラームで

もう少し音が大きくてもいいと思います。
減音時とあまり変わらないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする