コクヨ
リングファイル
書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズ
A4S
色
青
仕様
丸型リング・替背紙式
付属品
カラー仕切りカード(5山)×1組
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
4穴丸型リングファイル
穴数
4
穴間隔(mm)
80
芯材
古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)
PPフィルム貼り
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
背幅(mm)
リング内径(Φmm)
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35730256
フ-434NB
251
45
27
200
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
35730265
フ-444NB
262
56
38
310
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください