曜日別特売

さげ缶1型

さげ缶1型 - ヨトリヤマ(世取山)さげ缶1型 - ヨトリヤマ(世取山)
(2件のレビュー)

外枠にセットして使用。
刷毛がしごきやすくなっています。

容量(L)3セット内容ホルダー1個・内容器21枚目盛(mL)500材質(内容器)ポリエチレン材質(ホルダー)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応上部径×底径×高さ(mm)195×175×145内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35734431201
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35734431
2023-12-02
用途: 塗装作業
建設業・工事業

今まで使用していた消耗品なので格安購入出来たので助かりました。

対象商品 : 35734431
2015-04-17
用途: 塗装工事

内容器がしっかりと外容器にセットできるので安心感がある。内容器に返しが付いているので刷毛をしごくのに都合が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする