ヨトリヤマ(世取山)
上カップ用フィルター400cc
(1件のレビュー)
カップにすっぽり入るフィルター。脱着冶具付き
仕様
フィルター
適合
岩田PC-4・PC-4S
セット内容
フィルター3個/脱着冶具1個
材質
ポリアセタール・真鍮(ネット部)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×95
フィルター
100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35735147
504
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください