ポップリングファイル

ポップリングファイル - コクヨポップリングファイル - コクヨポップリングファイル - コクヨポップリングファイル - コクヨポップリングファイル - コクヨポップリングファイル - コクヨポップリングファイル - コクヨポップリングファイル - コクヨ
(5件のレビュー)

軽い力でワンタッチで開けられ、さらに下のリングを閉じると上のリングも同時に閉じることができるワンタッチ開閉とじ具を採用。
明るく清潔感のある5色の透明PP表紙。
とじ具は簡単に分別廃棄できるエコロジー仕様。

用途ユニバーサルデザインとじ具を採用、片手で静かに開くリングファイル。透明感のある色展開!材質(とじ具)樹脂仕様オーバルリング・替背紙式タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)31穴数2リング内径(Φmm)22穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PP収納枚数(枚)150内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35730791フ-P420NBA4タテ適合
820
629
692(税込)
当日出荷
35730807フ-P420NGA4タテ適合
820
639
703(税込)
当日出荷
35730816フ-P420NPA4タテピンク適合
820
639
703(税込)
当日出荷
35730825フ-P420NTA4タテ透明適合
820
629
692(税込)
当日出荷
35730834フ-P420NYA4タテ適合
820
639
703(税込)
当日出荷
35730676フ-P421BB5タテ-
800
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
35730685フ-P421GB5タテ-
800
599
659(税込)
当日出荷
35730694フ-P421PB5タテピンク-
800
619
681(税込)
当日出荷
35730703フ-P421TB5タテ透明-
800
619
681(税込)
当日出荷
35730712フ-P421YB5タテ-
800
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静かなリングファイル <ポップリングファイル>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35730834
2024-04-18
用途: データのファイリング
教育・研究機関

買い足して同じものを使用し続けているので息の長い商品であってほしい。

対象商品 : 35730676
2022-12-05
用途: 資料整理
卸売・小売業

店ではいいサイズのものが撃っていないことがあるのでありがたい
問題なく使用できます

対象商品 : 35730834
2020-11-04
用途: ファイリング
医療・福祉・介護関連業

ファイリングしやすい!それにつきます!長く売っていてほしい商品です。

対象商品 : 35730694
2015-10-29
用途: 介護施設
有限会社 真商事

使い勝手が良い

対象商品 : 35730685
2013-02-18
用途: 会社のミーティングの記録として

今までリングノートを使用していましたがどこに何を書いたかをきちんと整理するために程よいB5サイズのものを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする