リベットはずし機(ファイル用)

リベットはずし機(ファイル用) - コクヨ

分別に手間と時間のかかるファイル・クリヤーブック・バインダーノートのとじ具を固定しているリベットを、レバーを倒すだけで簡単に外すことができます。レバーは本体内に収納できるため、スペースを取らずに保管できます。外れたリベットは収容ケースに入り、飛び散ることがありません。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×280×351(157)
()内はレバー収納時
付属品替えピン 1本適合コクヨ製品のファイル・クリヤーブック・バインダーノート内容量1個
注意
※次のようなファイル類には使用することができません。
表紙+とじ具の高さが50mmを超えるもの
表示+とじ具の厚さが14mmを超えるもの
リベットが中空になっているもの
※他メーカーの製品は適合対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35730843フ-RVT1
37,600
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする