曜日別特売

温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本)

温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本) - KOKUSAI(国際チャート)温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本) - KOKUSAI(国際チャート)温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本) - KOKUSAI(国際チャート)
(3件のレビュー)

KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。

適合KC10形温湿度記録計セット内容記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本形状壁掛形自記式記録紙質量(kg)0.125精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40相対湿度0~100%RH記録紙円形湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)外径(mm)165内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88812001CP101-D1日用
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
33195145CP101-W8日用
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
88812026CP101-M32日用
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33195145
2022-03-10
用途: 乾燥室
株式会社広玉堂製造業

よかったです。使いやすい。もうちょっと見やすかったらいいかなと思います。

対象商品 : 88812026
2021-09-06
用途: 機器室の温湿度管理
ソフトバンク株式会社運輸・通信業

紙とペンがセットでしか買えないが、紙とペンと別々で買えると良い。

対象商品 : 88812026
2017-07-11
用途: 機械の記録に 使用

今回初めて、クーポン利用しました。他社よりダントツに安価でした。
記録紙もA級品でした。次回も購入したいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする