曜日別特売

自由ホウキ除電式32

自由ホウキ除電式32 - CONDOR(山崎産業)自由ホウキ除電式32 - CONDOR(山崎産業)自由ホウキ除電式32 - CONDOR(山崎産業)

静電気を嫌う場所の清掃に最適です。清掃時の静電気を発生させず、床面の静電気も除去します。

種類自在ホウキ全長(mm)約1350幅(mm)約320質量(g)約390毛丈(mm)40材質(グリップ)ポリエチレン(PE)材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)、馬毛、導電繊維材質(ハンドル)スチール樹脂被覆材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35732042BR555-032U-MB
9,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする