CONDOR(山崎産業)
自由ホウキ除電式32(スペア)
静電気を嫌う場所の清掃に最適です。清掃時の静電気を発生させず、床面の静電気も除去します。
適合
BR555-032U-MB
幅(mm)
約320
材質(毛)
ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)、馬毛、導電繊維
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35732051
BR555-032U-SP
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください