CONDOR(山崎産業)
自由ホウキツーウェイ32(スペア)
自由ホウキツーウェイ32用の取替スペアです。
幅(mm)
約340
タイプ
スペア
毛丈(mm)
約40
材質(毛)
ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)・馬毛
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35732593
BR529-032U-SP
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください