曜日別特売

タービー

タービー - CONDOR(山崎産業)タービー - CONDOR(山崎産業)タービー - CONDOR(山崎産業)タービー - CONDOR(山崎産業)タービー - CONDOR(山崎産業)タービー - CONDOR(山崎産業)タービー - CONDOR(山崎産業)タービー - CONDOR(山崎産業)
(5件のレビュー)

静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。

材質
ハンドル/スチールパイプ
ボディ・グリップ/ABS樹脂
バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)
ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)
回転ブラシ/豚毛
ダークブルー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35733117C186-300J-MBコンパクトタイプ約226約1143(ハンドル含む)約197約1030
8,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35733101C186-500J-MBワイドタイプ約336約1133(ハンドル含む)約281約1800
13,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 自動車板金工場の清掃作業
ボディ-ショップいわま

使い勝手良いと思います、ほうき、塵取り使用時みたいにはいかないですが
7割~8割程度取れていると思います、細かいパテの研ぎ粉も集めてくれて
塵取り用意しなくてもよいので助かっています。

対象商品 : 35733117
2022-01-16
用途: カーペットなどに
卸売・小売業

軽くて丈夫で子供でも使いやすくごみも捨てやすいので購入してよかったです。

対象商品 : 35733117
2018-11-07
用途: 絨毯の掃除
サービス業

手軽に使えて さっと掃除ができてさすがロングランの商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35733117
2018-07-17
用途: 床の洋裁の糸くず掃除
サロン・にしだサービス業

糸くず、上手く取れます、満足です、しばらく使いいたむのを確認して、良ければ数を増やす、友達にも教える。

1が参考にしています
対象商品 : 35733101
2013-10-16
用途: 事務所のカーペットの清掃

以前、おまけで付いていた同類の掃除器を使用していたが掃き取りが雑で小さかったので探して見つけたものです。
しっかり埃やゴミも掃き込み大きいので回数が少なくて済みます。掃除機より力が要らないし柄の長さも長いのであまり腰を痛めません。
ただ、隅々の掃き取りが出来ないのでそこは二度手間になり辛いところです。
両脇に隅っこ用の小さい丸い回転箒もつけて欲しいな。重くなるのでしょうかねぇ。。?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする