曜日別特売

ダスターモップ

ダスターモップ - CONDOR(山崎産業)ダスターモップ - CONDOR(山崎産業)ダスターモップ - CONDOR(山崎産業)ダスターモップ - CONDOR(山崎産業)ダスターモップ - CONDOR(山崎産業)ダスターモップ - CONDOR(山崎産業)ダスターモップ - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。
スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。

材質
ハンドル/アルミパイプ
プレート/ABS樹脂
クッションシート/ポリエチレン(PE)
グレーパイプ径(Φmm)22内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35733187C75-14-045U-MB約450約1360約590
6,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35733171C75-14-060U-MB約600約1580約720
7,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35733153C75-14-120U-MB約1200約1580約990
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35733144C75-14-150U-MB約1500約1580約1090
18,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35733162C75-14-090U-MB約900約1580約800
8,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-15
用途: 床清掃
その他業種

以前から山崎のダスターモップを使用中です。
マイクロファイバーのダスターモップを付けて
掃除しています。毎日使うものなので軽くて
ストレス無いのは嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 35733171
2014-08-06
用途: フロア清掃
飲食業

店舗で使用しているが、ダスターモップが複数枚入らなかった。(雨の日などの床の水濡れが1枚では取れないため複数枚入れたかった。)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする