曜日別特売

ダスターモップECOー600

ダスターモップECOー600 - CONDOR(山崎産業)ダスターモップECOー600 - CONDOR(山崎産業)ダスターモップECOー600 - CONDOR(山崎産業)ダスターモップECOー600 - CONDOR(山崎産業)ダスターモップECOー600 - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

軽くて丈夫な高機能ダスターモップ。様々なシートや再生パッドを取付できます。

種類フローリングモップ材質(ハンドル)アルミパイプ、(プレート)ポリプロピレン(PP)、(クッションシート)合成ゴム・ナイロン幅(mm)約600全長(mm)約1360グレー質量(g)約750繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35733196C75-10-060U-MB
8,200
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35733196
2021-12-14
用途: 事務所内の清掃
卸売・小売業

使いやすい長さで掃除しやすいサイズです。クロスを挟んで止めるタイプですが自動的に吸着できるタイプがあればもっと楽にお掃除ができると思います。

対象商品 : 35733196
2022-09-28
用途: コミュニティセンターの清掃に使用
合同会社しろい光夢辿サービス業

この商品は以前使用していたものより、軽い、持ちやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする