曜日別特売

マイクロクロス木床用

マイクロクロス木床用 - CONDOR(山崎産業)マイクロクロス木床用 - CONDOR(山崎産業)マイクロクロス木床用 - CONDOR(山崎産業)マイクロクロス木床用 - CONDOR(山崎産業)マイクロクロス木床用 - CONDOR(山崎産業)マイクロクロス木床用 - CONDOR(山崎産業)マイクロクロス木床用 - CONDOR(山崎産業)マイクロクロス木床用 - CONDOR(山崎産業)

体育館やフローリングになじむ木床タイプです。厚手クロスで凹凸のある床面も簡単に拭き取れます。

種類フローリングモップ仕様カラ拭き材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 105 026内容量1箱(30枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35733354MO362-120X-MB200×1270
7,700
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
35733363MO362-090X-MB200×935
5,700
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
35733372MO362-060X-MB200×635
3,000
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
35733345MO362-150X-MB200×1570
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする