曜日別特売

マイクロファイバーパッド再生タイプ

マイクロファイバーパッド再生タイプ - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバーパッド再生タイプ - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバーパッド再生タイプ - CONDOR(山崎産業)マイクロファイバーパッド再生タイプ - CONDOR(山崎産業)
(4件のレビュー)

超極細繊維のマイクロファイバーが細かいホコリも確実にキャッチします。洗濯・乾燥させれば繰り返し使用できるので経済的です。

種類フローリングモップ仕様カラ拭き材質ポリエステル75%・ナイロン25%繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35733397MO373-150X-MB約200×1580約120
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
35733406MO373-120X-MB約200×1280約100
3,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
35733415MO373-090X-MB約200×960約75
2,400
2,098
2,308(税込)
当日出荷
35733424MO373-060X-MB約200×660約50
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35733433MO373-045X-MB約200×480約35
1,200
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35733433
2017-12-22
用途: フロアモップの使い捨てシートと本体の間に挟んで使っています。
サービス業

使い捨てシートが破れたり薄くなった時に、本体が床に傷をつけることが心配でしたので、多少は緩和されていると思われます。
複数枚、買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35733424
2017-09-14
用途: 施設の床清掃
サービス業

毛の密度が高く非常に細かなゴミも取れますが、そのぶん滑りが悪く床を選びます。
慣れれば問題ないですが、うちの高齢な清掃員の方々には不評でした。玄人向けですね。
同社のちょっと高い方のパッドの方が滑りは良いので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35733424
2016-01-15
用途: 介護施設の床掃除
医療・福祉・介護関連業

水をこぼしてもほこりもすっきりとれるので今まで不織布を使用していましたがまったく使用感が違いすっきり水分もとれて、洗濯して繰り返し使用できるのがとても使用している人たちに評判です。

対象商品 : 35733415
2015-11-21
用途: 清掃

使い捨てよりエコで良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする