CONDOR(山崎産業)
シボレールラーグ
超吸水・超極細繊維で、余分な水分を残さず汚れも強力にかき取ります。
種類
水拭きモップ
適合
MO589-00SU-MB、MO589-000N-MB
材質
(糸)ポリエステル
寸法(mm)
約165×455
色
ブルー
質量(g)
約165
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35733494
MO590-000X-MB
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください