スーパー吸水ラーグ600

スーパー吸水ラーグ600 - CONDOR(山崎産業)スーパー吸水ラーグ600 - CONDOR(山崎産業)スーパー吸水ラーグ600 - CONDOR(山崎産業)スーパー吸水ラーグ600 - CONDOR(山崎産業)スーパー吸水ラーグ600 - CONDOR(山崎産業)

マイクロファイバー・モール加工の超吸水モール糸を採用。1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使えます。

用途
長い廊下・広いエントランス等の清掃作業及びスポット給水作業に。
壁面等の高所作業のカラ拭き・水拭きに。
種類水拭きモップ仕様カラ拭き・水拭き材質(糸)ポリエステル寸法(mm)約150×650ベージュ質量(g)約160繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※別売のダスターモップECOー600に装着してお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35733503MO591-600X-MB
3,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用後、洗濯機または手洗いして、繰り返し使えますか?
回答:
繰り返しお使い頂けます。
対象商品:
35733503
1が参考にしています
2014-06-12

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする