CONDOR(山崎産業)
スーパー吸水ラーグ250
マイクロファイバー・モール加工の超吸水モール糸を採用。1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使えます。
用途
トイレ・洗面所等の狭い場所、壁面等の高所作業のカラ拭き・水拭きに。
種類
水拭きモップ
仕様
カラ拭き・水拭き
材質
(糸)ポリエステル
寸法(mm)
約120×250
色
オレンジ
質量(g)
約60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※別売のワンタッチパッドホルダーに装着してお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35733564
MO591-250X-MB
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください