曜日別特売

ワイドワックスラーグ

ワイドワックスラーグ - CONDOR(山崎産業)ワイドワックスラーグ - CONDOR(山崎産業)ワイドワックスラーグ - CONDOR(山崎産業)ワイドワックスラーグ - CONDOR(山崎産業)ワイドワックスラーグ - CONDOR(山崎産業)ワイドワックスラーグ - CONDOR(山崎産業)ワイドワックスラーグ - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

メッシュ状なので、ワックスなどが基布内にたまることなく、作業がスムーズに行えます。

用途
ワックス塗布用
ワイドモップ用
繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35733607C297-1-060X-MB約135×640吸収エステル370-1115約225
6,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
35733616C297-1-040X-MB約135×440吸水エステル370-1107約150
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35733616
2021-08-08
用途: ワックス作業時
教育・研究機関

男女問わず使いやすい大きさで、作業効率が大変良い。
細かいゴミが付着するが、それはワックスがけをする前処理の問題で
特に問題はない。

対象商品 : 35733616
2022-04-11
用途: ワックス
建設業・工事業

大きさも十分で小さすぎず大きすぎず満足のいく大きさです

対象商品 : 35733616
2021-04-24
用途: ワックス塗布に使用します。
その他業種

先にワックスの板の方を買ってしまい、今まで使っていたラグが入らないことに気付き、ラグを購入しました。
まだ使っていませんが、使いやすいとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする