プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ

プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ - CONDOR(山崎産業)プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ - CONDOR(山崎産業)プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ - CONDOR(山崎産業)プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ - CONDOR(山崎産業)プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ - CONDOR(山崎産業)プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップ - CONDOR(山崎産業)
(3件のレビュー)

フリーハンドルにワンタッチで装着できるワイドモップです。

(プレート)グレー
(ジョイント)ブルー
用途フリーハンドルEX、パワーハンドル用質量(g)約280プレート寸法(mm)約415×90材質(プレート)ポリプロピレン(PP)材質(ジョイント)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ハンドル別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35734097MO592-000U-MB
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35734097
2024-01-29
用途: 床の拭き掃除に使用してます
有限会社ピクト・ワークス卸売・小売業

とても使いやすいです。床の汚れを均一に拭き掃除できますし埃も取れてそのあとのワックス塗りとかやりやすいですね。
ワックス棒とアタッチメントで使い分けしてますので持ち運びにも便利です。
あと少し安くなればうれしいです。

対象商品 : 35734097
2020-11-29
用途: 店舗ホールの清掃時
卸売・小売業

モップの脱着も簡単でスムーズに動き広範囲の清掃に役立つています。

対象商品 : 35734097
2018-03-16
用途: ワックス前の水拭き用
建設業・工事業

作業性が良く、効率が向上し、ワックスの仕上げが、綺麗になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする