CONDOR(山崎産業)
ネオカラーモップ#6 柄のみ
水拭き用モップです。耐久性があり軽量なスチール柄。
種類
水拭きモップ
仕様
糸なし
種別
#6
幅(mm)
約170
全長(mm)
約1320
質量(g)
約490
材質(ハンドル)
スチールパイプ
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(再生PP40%)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※#6のモップ替糸をお使いください。(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35734325
C274-006U-MB
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650