大型車用バッテリー PRODA NEO

大型車用バッテリー PRODA NEO - GSユアサ
(19件のレビュー)

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA NEOは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。
液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
24ヶ月または6万kmまでの製品保証。

用途大型トラック・建設機器用形状(上部)突出電圧(V)12(液入充電済み)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※防爆液栓は全ての爆発を抑制するものではありません。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
充電電流(A)
寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35742646PRN-75D23Rオープンベント(開放)15.552(5時間率)5.2232×173×202×22575D23R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742655PRN-75D23Lオープンベント(開放)15.552(5時間率)5.2232×173×202×22575D23L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742682PRN-85D26Rオープンベント(開放)17.555(5時間率)5.5260×173×202×22585D26R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742691PRN-85D26Lオープンベント(開放)17.555(5時間率)5.5260×173×202×22585D26L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742716PRN-90D26Lオープンベント(開放)17.555(5時間率)5.5260×173×202×22590D26L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742725PRN-95D31Rオープンベント(開放)2064(5時間率)6.4305×173×202×22595D31R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742734PRN-95D31Lオープンベント(開放)2064(5時間率)6.4305×173×202×22595D31L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742761PRN-120E41Rオープンベント(開放)27.588(5時間率)8.8409×175×211×233120E41R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742777PRN-120E41Lオープンベント(開放)27.588(5時間率)8.8409×175×211×233120E41L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742786PRN-130E41Rオープンベント(開放)2992(5時間率)9.2409×175×211×233130E41R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742795PRN-130E41Lオープンベント(開放)2992(5時間率)9.2409×175×211×233130E41L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742804PRN-130F51オープンベント(開放)3396(5時間率)9.6505×182×212×257130F51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742813PRN-150F51オープンベント(開放)35.5108(5時間率)10.8505×182×212×257150F51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742822PRN-170F51オープンベント(開放)38120(5時間率)12505×182×212×257170F51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742831PRN-155G51オープンベント(開放)41.5120(5時間率)12507×222×212×257155G51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742847PRN-195G51オープンベント(開放)46.5140(5時間率)14507×222×212×257195G51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742856PRN-225H52オープンベント(開放)58.5176(5時間率)17.6520×278×218×268225H52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742865PRN-245H52オープンベント(開放)61176(5時間率)17.6520×278×218×268245H52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
27917034PRN-115D31R-2170(5時間率)6.4305×173×202×225115D31R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
27917043PRN-115D31L-2170(5時間率)6.4305×173×202×225115D31L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35742664PRN-75D26Rオープンベント(開放)17.552(5時間率)5.2260×173×202×22575D26R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35742673PRN-75D26Lオープンベント(開放)17.552(5時間率)5.2260×173×202×22575D26L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35742707PRN-90D26Rオープンベント(開放)17.555(5時間率)5.5260×173×202×22590D26R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35742743PRN-105D31Rオープンベント(開放)2164(5時間率)6.4305×173×202×225105D31R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35742752PRN-105D31Lオープンベント(開放)2164(5時間率)6.4305×173×202×225105D31L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27916998PRN-40B19R-9.528(5時間率)2.8187×127×202×22740B19R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27917007PRN-40B19L-9.528(5時間率)2.8187×127×202×22740B19L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27917016PRN-55B24R-12.536(5時間率)3.6238×127×202×22755B24R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27917025PRN-55B24L-12.536(5時間率)3.6238×127×202×22755B24L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35742646PRN-75D23R59908398PRX-75D23RPRN-75D23R 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908398業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742655PRN-75D23L59908389PRX-75D23LPRN-75D23L 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908389業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742682PRN-85D26R59908416PRX-85D26RPRN-85D26R 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908416業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742691PRN-85D26L59908407PRX-85D26LPRN-85D26L 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908407業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742716PRN-90D26L59908425PRX-90D26LPRN-90D26L 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908425業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742725PRN-95D31R59908459PRX-95D31RPRN-95D31R 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908459業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742734PRN-95D31L59908443PRX-95D31LPRN-95D31L 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908443業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742761PRN-120E41R59908249PRX-120E41RPRN-120E41R 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908249業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742777PRN-120E41L59908233PRX-120E41LPRN-120E41L 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908233業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742786PRN-130E41R59908267PRX-130E41RPRN-130E41R 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908267業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742795PRN-130E41L59908258PRX-130E41LPRN-130E41L 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908258業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742804PRN-130F5159908276PRX-130F51PRN-130F51 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908276業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742813PRN-150F5159908285PRX-150F51PRN-150F51 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908285業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742822PRN-170F5159908303PRX-170F51PRN-170F51 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908303業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742831PRN-155G5159908294PRX-155G51PRN-155G51 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908294業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742847PRN-195G5159908319PRX-195G51PRN-195G51 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908319業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742856PRN-225H5259908328PRX-225H52PRN-225H52 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908328業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35742865PRN-245H5259908337PRX-245H52PRN-245H52 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908337業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27917034PRN-115D31R59908224PRX-115D31RPRN-115D31R 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908224業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27917043PRN-115D31L59908215PRX-115D31LPRN-115D31L 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ 59908215業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)GSユアサ1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35742777
2019-12-24
用途: トラクターのバッテリー交換に
農・林・水産業

GSユアサだから間違いない品物です。
ホームセンター店頭より1割くらい安いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35742761
2020-01-24
用途: 小型船舶に使用
サービス業

12vを2個購入し直列でつないで、エンジンを始動しましたが、電圧が24vちょうどでした。
購入時はいつも過充電ぎみで26v以上はあるはずだが。もしかして製造してから在庫経過したものなのかくやしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35742725
2019-12-08
用途: 建設機械
アクア建機自動車・二輪車・自転車関連業

時間に間に合い助かりました
     適切発送ありがとうございます。

対象商品 : 27917025
2019-02-22
用途: 商用車バッテリー
農・林・水産業

新車標準搭載のバッテリーが4年半もちました。
まだ使えそうですが、予備的に同じGSYUASAの適合バッテリーに代えました。届いたバッテリーは満充電されてました。
取っ手がないので、積み替えに力が要りました。

1が参考にしています
対象商品 : 35742804
2019-05-17
用途: トラックのメンテナンス
株式会社BENEVOLENTE運輸・通信業

事業用車両のメンテナンスに使っています。2本づつ使うので、もう少し安くなると良いのですが。

対象商品 : 35742777
2018-10-27
用途: 4tトラックエンジン始動用
東北リバイ株式会社卸売・小売業

同一商品を4年位使用しておらず過放電で、充電しても通電しなかったので新品を購入した。
しかし不良のバッテリーを150H、2~3アンペアで充電(発熱、ガッシングもないので充電継続した。)していたら比重が回復し使えるようになった。驚きでした。

2が参考にしています
対象商品 : 35742682
2018-11-14
用途: 農機のトラクターに装着
農・林・水産業

小型ですが重量物ですので取っ手が必須かと思いました。

対象商品 : 35742691
2018-02-22
用途: 建設機械
田村興業有限会社建設業・工事業

メーカーの説明に振動にも強いと書いてあったので購入しました。
有名メーカーなので耐久性も大丈夫だと思い。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする